SMC
プロセスポンプ PA521
・高い耐磨耗性・低発塵
接液部に摺動部がありません。
・自給式で呼び水不要
吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56244964
PA5210-F04
CADデータダウンロード
1/2
0~0.6
5~45
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
SCS14
PTFE
¥
180,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56244973
PA5213-F06
CADデータダウンロード
3/4
0~0.4
1~24
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
SCS14
PTFE
¥
170,060
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
56244982
PA5213-N04
CADデータダウンロード
1/2
0~0.4
1~24
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
SCS14
PTFE
¥
170,060
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください