SMC
プロセスポンプ PAX12
・脈動減衰器内蔵自動運転型(内部切換タイプ)
脈動減衰器内蔵型のため省スペースで、別配管が不要。
・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。
・ボディ材質:SCS14(ステンレス)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56245402
PAX1212-F03
CADデータダウンロード
3/8
0~0.6
0.5~10
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
SCS14
PTFE
¥
187,830
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
56245411
PAX1212-N02
CADデータダウンロード
1/4
0~0.6
0.5~10
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
SCS14
PTFE
¥
187,830
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください