曜日別特売

プロセスポンプ/単動ポンプPB101

プロセスポンプ/単動ポンプPB101 - SMCプロセスポンプ/単動ポンプPB101 - SMCプロセスポンプ/単動ポンプPB101 - SMCプロセスポンプ/単動ポンプPB101 - SMCプロセスポンプ/単動ポンプPB101 - SMCプロセスポンプ/単動ポンプPB101 - SMCプロセスポンプ/単動ポンプPB101 - SMCプロセスポンプ/単動ポンプPB101 - SMC
(1件のレビュー)

・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。
・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較)
・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較)
・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。
・ダイヤフラム式により低発塵
・可燃性流体使用可能(エアオペレート型)
・自吸式で呼び水不要
ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。

用途
・洗車機 水・洗剤供給
・工作機械 油供給
・印刷機 インク・溶剤供給
・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給
・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給
・半導体・液晶関連装置
純水・溶剤供給、廃液回収
・太陽電池・二次電池関連装置
電解液・純水供給
内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(mL/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56245472PB1011A-011/80~0.68~20002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
20,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
56245481PB1011A-01-B1/80~0.68~20002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56245497PB1011A-01-BN1/80~0.68~20002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
20,960
19,980
21,978(税込)
当日出荷
56245506PB1011A-01-N1/80~0.68~20002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
20,630
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
56245515PB1011A-F011/80~0.68~20002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56245524PB1011A-F01-B1/80~0.68~20002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
20,630
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
56245533PB1011A-F01-BN1/80~0.68~20002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
20,960
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
56245542PB1011A-F01-N1/80~0.68~20002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
20,630
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
56245551PB1011A-N01-B1/80~0.68~20002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
20,630
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
56245567PB1011A-N01-BN1/80~0.68~20002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
20,960
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
56245576PB1011A-N01-N1/80~0.68~20002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
20,630
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
56245585PB1013A-011/80~0.68~10002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
16,940
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56245594PB1013A-01-B1/80~0.68~10002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56245603PB1013A-01-B-X161/80~0.68~10002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
18,920
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56245612PB1013A-01-C-X161/80~0.68~10002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
18,590
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
56245621PB1013A-01-C-X471/80~0.68~10002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56245637PB1013A-01-F-X161/80~0.68~10002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
18,920
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
56245646PB1013A-01-F-X471/80~0.68~10002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56245655PB1013A-01-X161/80~0.68~10002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
18,590
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
56245664PB1013A-F011/80~0.68~10002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18767157PB1011A-N011/80~0.68~20002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
20,300
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
18767166PB1013A-F01-B1/80~0.68~10002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
17,270
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
18767175PB1013A-N011/80~0.68~10002.5(ポンプ内部が乾燥している状態)ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS316)PTFE
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
56245673PB1013-N01-X17------
48,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56245497
2020-08-11
用途: 薬液の供給
HUGパワー株式会社製造業

使用方法の制限が多い、商品の設置は入口が下、出口が上になるように縦に設置する必要がある。 電圧のはパルスで供給する必要があることから専用の電源が必要であることなど。
それ以外は性能的には問題なく仕様通りに使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする