曜日別特売

水用デジタルフロースイッチ PF2W7

水用デジタルフロースイッチ PF2W7 - SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W7 - SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W7 - SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W7 - SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W7 - SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W7 - SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W7 - SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W7 - SMC

・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。
・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。

内容量1個
全27種類を絞り込む
流量範囲(L/min)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56247642PF2W704-N03-67N-M0.5~4
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247651PF2W704T-03-67N0.5~4
48,180
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247667PF2W704T-03-67N-M0.5~4
48,180
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247676PF2W704T-F03-270.5~4
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247685PF2W704T-N03-670.5~4
50,110
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56247694PF2W711-06-27N10~100
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247703PF2W711-06-67N10~100
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247712PF2W711-10-67N10~100
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247721PF2W711-F06-27-M10~100
54,510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247737PF2W711-F10-27N10~100
53,960
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56247746PF2W711-F10-6710~100
55,880
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56247755PF2W711-F10-67-M10~100
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247764PF2W711-F10-67N10~100
53,960
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56247773PF2W711-N06-27N-M10~100
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247782PF2W711-N10-27N10~100
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247791PF2W711-N10-67N10~100
53,960
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56247807PF2W720-F04-67N-M2~16
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247816PF2W720-N04-67N2~16
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247825PF2W720T-03-67-M2~16
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247834PF2W720T-N03-67N2~16
48,180
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247843PF2W740-06-67N5~40
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247852PF2W740-F06-27-M5~40
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247861PF2W740-F06-27N5~40
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247877PF2W740-F06-67N5~40
44,280
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56247886PF2W740-N04-67-M5~40
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247895PF2W740-N06-27N5~40
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56247904PF2W740T-F04-27-M5~40
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする