曜日別特売

水用デジタルフロースイッチ PF3W70

水用デジタルフロースイッチ PF3W70 - SMC

・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。

定格流量(L/min)0.5~4内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56250503PF3W704-03-A-M
43,840
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56250512PF3W704-03-A-MA
46,750
42,980
47,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250521PF3W704-03-A-MR
44,550
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56250537PF3W704-03-A-MRA
47,470
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
56250546PF3W704-03-A-M-X109
44,720
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250555PF3W704-03-AN-M
41,860
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56250564PF3W704-03-AN-MR
42,570
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250573PF3W704-03-AT-M
59,070
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56250582PF3W704-03-AT-MA
61,990
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250591PF3W704-03-AT-MR
59,790
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56250607PF3W704-03-AT-MRA
62,700
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250616PF3W704-03-AT-M-X109
60,170
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250625PF3W704-03-ATN-M
57,090
51,980
57,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250634PF3W704-03-ATN-MR
57,810
52,980
58,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250643PF3W704-03-B-G
43,840
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250652PF3W704-03-B-M
43,840
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56250661PF3W704-03-B-MR
44,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56250677PF3W704-03-B-MRA
47,470
43,980
48,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250686PF3W704-03-B-MRA-X109
48,350
43,980
48,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250695PF3W704-03-BN-M
41,860
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250704PF3W704-03-BN-MR
42,570
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56250713PF3W704-03-BT-M
59,070
53,980
59,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250722PF3W704-03-BT-MR
59,790
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
56250731PF3W704-03-BT-MRA
62,700
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250747PF3W704-03-C-M
43,840
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56250756PF3W704-03-C-MR
44,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56250765PF3W704-03-C-MRA
47,470
43,980
48,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250774PF3W704-03-C-M-X109
44,720
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250783PF3W704-03-CN-M
41,860
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250792PF3W704-03-CN-MR
42,570
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250801PF3W704-03-CT-M
59,070
53,980
59,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250817PF3W704-03-CT-MA
61,990
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250826PF3W704-03-CT-MR
59,790
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56250835PF3W704-03-CT-MRA
62,700
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250844PF3W704-03-CTN-MR
57,810
52,980
58,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250853PF3W704-03-D-F
43,840
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250862PF3W704-03-D-G
43,840
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250871PF3W704-03-D-J
43,840
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250887PF3W704-03-D-M
43,840
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56250896PF3W704-03-D-MA
46,750
42,980
47,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250905PF3W704-03-D-MR
44,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56250914PF3W704-03-D-MRA
47,470
43,980
48,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250923PF3W704-03-D-M-X109
44,720
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250932PF3W704-03-DN-M
41,860
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250941PF3W704-03-DN-MR
42,570
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250957PF3W704-03-DT-M
59,070
53,980
59,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250966PF3W704-03-DT-MA
61,990
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250975PF3W704-03-DT-MR
59,790
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250984PF3W704-03-E-M
43,840
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56250993PF3W704-03-E-MR
44,550
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする