曜日別特売

水用デジタルフロースイッチ PF3W71

水用デジタルフロースイッチ PF3W71 - SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71 - SMC

3色表示2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。

定格流量(L/min)10~100内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56251736PF3W711-06-A-M
51,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56251745PF3W711-06-A-MA
54,890
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251754PF3W711-06-A-MR
52,860
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251763PF3W711-06-A-MRA
55,770
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251772PF3W711-06-A-M-X109
53,080
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251781PF3W711-06-AN-M
50,000
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251797PF3W711-06-AT-M
68,920
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251806PF3W711-06-AT-MR
69,800
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56251815PF3W711-06-ATN-M
66,940
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251824PF3W711-06-B-M
51,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251833PF3W711-06-B-MR
52,860
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251842PF3W711-06-BT-M
68,920
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56251851PF3W711-06-BT-MR
69,800
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251867PF3W711-06-BTN-MR
67,820
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251876PF3W711-06-C-M
51,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56251885PF3W711-06-C-MA
54,890
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251894PF3W711-06-C-MR
52,860
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251903PF3W711-06-C-M-X109
53,080
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251912PF3W711-06-CT-M
68,920
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56251921PF3W711-06-CT-MR
69,800
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251937PF3W711-06-CTN-M
66,940
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251946PF3W711-06-D-M
51,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56251955PF3W711-06-D-MA
54,890
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251964PF3W711-06-D-MR
52,860
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251973PF3W711-06-D-MRA
55,770
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251982PF3W711-06-DT-M
68,920
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
56251991PF3W711-06-DT-MA
71,830
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252007PF3W711-06-DT-MR
69,800
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252016PF3W711-06-E-M
51,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252025PF3W711-06-ET-MR
69,800
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252034PF3W711-06-F-M
51,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252043PF3W711-06-F-MR-X109
53,960
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252052PF3W711-06-FT-M
68,920
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252061PF3W711-06-G-M
51,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252077PF3W711-06-G-MA
54,890
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252086PF3W711-06-G-MRA
55,770
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252095PF3W711-10-A-M
53,350
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56252104PF3W711-10-A-MA
56,270
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252113PF3W711-10-A-MR
54,230
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252122PF3W711-10-A-MRA
57,150
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252131PF3W711-10-A-M-X109
54,450
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252147PF3W711-10-AN-M
51,370
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252156PF3W711-10-AN-MA
54,290
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252165PF3W711-10-AT-M
70,290
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
56252174PF3W711-10-AT-MA
73,210
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252183PF3W711-10-AT-MR
71,170
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56252192PF3W711-10-AT-MRA
74,090
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252201PF3W711-10-AT-M-X109
71,720
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252217PF3W711-10-ATN-M
68,310
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
56252226PF3W711-10-B-M
53,350
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする