曜日別特売

水用デジタルフロースイッチ PF3W72

水用デジタルフロースイッチ PF3W72 - SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72 - SMC

3色表示・2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。

内容量1個
全246種類を絞り込む
定格流量(L/min)
246種類すべて表示中
注文コード
品番
定格流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56252804PF3W720-03-A-FRA2~16
47,470
43,980
48,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
56252813PF3W720-03-A-M2~16
43,840
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56252822PF3W720-03-A-MA2~16
46,750
42,980
47,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
56252831PF3W720-03-A-MR2~16
44,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56252847PF3W720-03-A-MRA2~16
47,470
43,980
48,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
56252856PF3W720-03-A-MR-X1432~16
42,740
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56252865PF3W720-03-AN-M2~16
41,860
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56252874PF3W720-03-AN-MR2~16
42,570
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56252883PF3W720-03-AT-M2~16
59,070
53,980
59,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
56252892PF3W720-03-AT-MA2~16
61,990
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56252901PF3W720-03-AT-MR2~16
59,790
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56252917PF3W720-03-AT-MRA2~16
62,700
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
56252926PF3W720-03-AT-M-X1092~16
60,170
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56252935PF3W720-03-ATN-M2~16
57,090
51,980
57,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
56252944PF3W720-03-ATN-MR2~16
57,810
52,980
58,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
56252953PF3W720-03-B-M2~16
43,840
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56252962PF3W720-03-B-MA2~16
46,750
42,980
47,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
56252971PF3W720-03-B-MR2~16
44,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56252987PF3W720-03-B-M-X1092~16
44,720
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56252996PF3W720-03-BN-M2~16
41,860
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253005PF3W720-03-BN-MR2~16
42,570
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253014PF3W720-03-BT-M2~16
59,070
53,980
59,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253023PF3W720-03-BT-MR2~16
59,790
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253032PF3W720-03-C-M2~16
43,840
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56253041PF3W720-03-C-MA2~16
46,750
42,980
47,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253057PF3W720-03-C-MR2~16
44,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56253066PF3W720-03-C-MRA2~16
47,470
43,980
48,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253075PF3W720-03-C-M-X1092~16
44,720
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253084PF3W720-03-CN-M2~16
41,860
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253093PF3W720-03-CN-MR2~16
42,570
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253102PF3W720-03-CT-M2~16
59,070
53,980
59,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253111PF3W720-03-CT-MA2~16
61,990
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253127PF3W720-03-CT-MR2~16
59,790
52,980
58,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253136PF3W720-03-CT-MRA2~16
62,700
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253145PF3W720-03-CTN-MRA2~16
60,720
55,980
61,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253154PF3W720-03-D-M2~16
43,840
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56253163PF3W720-03-D-MA2~16
46,750
42,980
47,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253172PF3W720-03-D-MR2~16
44,550
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253181PF3W720-03-D-MRA2~16
47,470
43,980
48,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253197PF3W720-03-D-MR-X1092~16
45,430
41,980
46,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253206PF3W720-03-D-M-X1092~16
44,720
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253215PF3W720-03-DN-M2~16
41,860
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253224PF3W720-03-DN-MA2~16
44,770
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253233PF3W720-03-DN-MR2~16
42,570
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253242PF3W720-03-DT-M2~16
59,070
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
56253251PF3W720-03-DT-MR2~16
59,790
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253267PF3W720-03-DT-MRA2~16
62,700
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253276PF3W720-03-E-M2~16
43,840
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253285PF3W720-03-E-MR2~16
44,550
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
56253294PF3W720-03-EN-M2~16
41,860
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする