曜日別特売

水用デジタルフロースイッチ PF3W74

水用デジタルフロースイッチ PF3W74 - SMC

・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。

定格流量(L/min)5~40内容量1個
212件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56255263PF3W740-04-A-M
43,840
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56255272PF3W740-04-A-MA
46,750
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255281PF3W740-04-A-MR
44,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56255297PF3W740-04-A-MRA
47,470
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255306PF3W740-04-A-M-X109
44,940
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255315PF3W740-04-AN-M
41,860
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56255324PF3W740-04-AN-MR
42,570
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255333PF3W740-04-AT-G
60,450
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255342PF3W740-04-AT-GR
61,160
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255351PF3W740-04-AT-M
60,450
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56255367PF3W740-04-AT-MA
63,360
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255376PF3W740-04-AT-MR
61,160
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56255385PF3W740-04-AT-MRA
64,080
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255394PF3W740-04-AT-MR-X109
62,590
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255403PF3W740-04-AT-M-X109
61,880
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255412PF3W740-04-ATN-M
58,470
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255421PF3W740-04-ATN-M-X109
59,900
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255437PF3W740-04-B-M
43,840
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56255446PF3W740-04-B-MR
44,550
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255455PF3W740-04-B-MRA
47,470
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255464PF3W740-04-B-MRA-X109
48,570
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255473PF3W740-04-BN-M
41,860
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255482PF3W740-04-BN-MR
42,570
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255491PF3W740-04-BT-M
60,450
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255507PF3W740-04-BT-MR
61,160
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255516PF3W740-04-C-G
43,840
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255525PF3W740-04-C-M
43,840
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56255534PF3W740-04-C-MA
46,750
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255543PF3W740-04-C-MR
44,550
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255552PF3W740-04-C-M-X109
44,940
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255561PF3W740-04-CN-M
41,860
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56255577PF3W740-04-CN-MR
42,570
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255586PF3W740-04-CN-M-X109
42,960
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255595PF3W740-04-CT-M
60,450
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56255604PF3W740-04-CT-MA
63,360
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255613PF3W740-04-CT-MR
61,160
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56255622PF3W740-04-CTN-M
58,470
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255631PF3W740-04-D-M
43,840
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56255647PF3W740-04-D-MA
46,750
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255656PF3W740-04-D-MA-X109
47,850
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255665PF3W740-04-D-MR
44,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56255674PF3W740-04-D-M-X109
44,940
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255683PF3W740-04-DN-M
41,860
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255692PF3W740-04-DN-MR
42,570
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255701PF3W740-04-DT-M
60,450
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56255717PF3W740-04-DT-MA
63,360
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255726PF3W740-04-DT-MR
61,160
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255735PF3W740-04-DT-MRA
64,080
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
56255744PF3W740-04-E-M
43,840
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56255753PF3W740-04-E-MR
44,550
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする