曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ

5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ - SMC

・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・4位置デュアル3ポート弁。
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減
※高さ20mm低減
※分割形マニホールド比較
・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755

ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56380064S070C-5ACO-32DC24
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
56380073S070C-5DCO-32DC24
2,920
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
56380082S070C-5FCO-32DC24
3,850
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
56380091S070C-6CG-32DC12
2,370
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
56380107S070C-RBG-32DC3
2,370
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
56380116S070C-RCG-32DC3
2,370
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
56380125S070C-RDC-32DC3
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
56380134S070C-RDG-32DC3
2,370
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
56380143S070C-SBC-32DC5
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
56380152S070C-VAC-32DC6
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする