SMC
SF4-2D
内容量
1個
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
CE-対応品
適合機種
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
マニュアル
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56391011
SF4-2D-12
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391027
SF4-2D-13
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391036
SF4-2D-14
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391045
SF4-2D-15
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391054
SF4-2D-16
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391063
SF4-2D-17
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391072
SF4-2D-18
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391081
SF4-2D-19
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391097
SF4-2D-20
-
-
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391106
SF4-2D-21
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391115
SF4-2D-22
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391124
SF4-2D-23-Q
CE対応品
-
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
-
ノンロックプッシュ式
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391133
SF4-2D-50
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391142
SF4-2D-60
-
-
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル(コネクタ付)
-
ノンロックプッシュ式
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391151
SF4-2D-80-Q
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391167
SF4-2DA-12
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391176
SF4-2DA-13
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391185
SF4-2DA-14
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391194
SF4-2DA-15
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391203
SF4-2DA-16
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391212
SF4-2DA-17
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391221
SF4-2DA-18
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391237
SF4-2DA-19
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391246
SF4-2DA-20
-
-
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391255
SF4-2DA-21
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391264
SF4-2DA-22
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391273
SF4-2DA-23-Q
CE対応品
-
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
-
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391282
SF4-2DA-60
-
-
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル(コネクタ付)
-
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391291
SF4-2DB-12
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391307
SF4-2DB-13
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391316
SF4-2DB-14
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391325
SF4-2DB-15
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391334
SF4-2DB-16
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391343
SF4-2DB-17
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391352
SF4-2DB-18
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391361
SF4-2DB-19
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391377
SF4-2DB-20
-
-
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391386
SF4-2DB-21
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391395
SF4-2DB-22
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391404
SF4-2DB-23-Q
CE対応品
-
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
-
ロック式B形(要工具形)
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391413
SF4-2DB-50
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391422
SF4-2DB-60
-
-
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル(コネクタ付)
-
ロック式B形(要工具形)
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391431
SF4-2DB-80-Q
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391447
SF4-2DC-12
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391456
SF4-2DC-13
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391465
SF4-2DC-14
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391474
SF4-2DC-15
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391483
SF4-2DC-16
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391492
SF4-2DC-17
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56391501
SF4-2DC-18
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ