SMC
SF4-4G
内容量
1個
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
マニュアル
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56406892
SF4-4G-12
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56406901
SF4-4G-13
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56406917
SF4-4G-14
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56406926
SF4-4G-15
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56406935
SF4-4G-16
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56406944
SF4-4G-17
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56406953
SF4-4G-18
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56406962
SF4-4G-19
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56406971
SF4-4G-20
-
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56406987
SF4-4G-21
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56406996
SF4-4G-22
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407005
SF4-4G-50
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407014
SF4-4G-60
-
AC220(50/60Hz)
グロメット
-
ノンロックプッシュ式
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407023
SF4-4G-80-Q
-
-
-
-
-
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407032
SF4-4GA-12
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407041
SF4-4GA-13
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407057
SF4-4GA-14
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407066
SF4-4GA-15
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407075
SF4-4GA-16
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407084
SF4-4GA-17
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407093
SF4-4GA-18
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407102
SF4-4GA-19
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407111
SF4-4GA-20
-
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407127
SF4-4GA-21
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407136
SF4-4GA-22
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407145
SF4-4GA-60
-
AC220(50/60Hz)
グロメット
-
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407154
SF4-4GB-12
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ロック式(要工具形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407163
SF4-4GB-13
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ロック式(要工具形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407172
SF4-4GB-14
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ロック式(要工具形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407181
SF4-4GB-15
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ロック式(要工具形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407197
SF4-4GB-16
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ロック式(要工具形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407206
SF4-4GB-17
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ロック式(要工具形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407215
SF4-4GB-18
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ロック式(要工具形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407224
SF4-4GB-19
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ロック式(要工具形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407233
SF4-4GB-20
-
AC220(50/60Hz)
グロメット
ロック式(要工具形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407242
SF4-4GB-21
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ロック式(要工具形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407251
SF4-4GB-22
パイロット集中排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ロック式(要工具形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407267
SF4-4GB-50
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407276
SF4-4GB-60
-
AC220(50/60Hz)
グロメット
-
ロック式B形(要工具形)
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407285
SF4-4GB-80-Q
-
-
-
-
-
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407294
SF4-4GC-12
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407303
SF4-4GC-13
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407312
SF4-4GC-14
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407321
SF4-4GC-15
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407337
SF4-4GC-16
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407346
SF4-4GC-17
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407355
SF4-4GC-18
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407364
SF4-4GC-19
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407373
SF4-4GC-20
-
AC220(50/60Hz)
グロメット
ロック式(レバー形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56407382
SF4-4GC-21
パイロット個別排気
AC220(50/60Hz)
グロメット
ロック式(レバー形)
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ