SMC
SF4-6D
内容量
1個
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
CE-対応品
適合機種
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
マニュアル
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56416202
SF4-6D-12
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416211
SF4-6D-13
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416227
SF4-6D-14
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416236
SF4-6D-15
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416245
SF4-6D-16
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416254
SF4-6D-17
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416263
SF4-6D-18
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416272
SF4-6D-19
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416281
SF4-6D-20
-
-
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416297
SF4-6D-21
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416306
SF4-6D-22
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416315
SF4-6D-23-Q
CE対応品
-
DC12
DIN形ターミナル
-
ノンロックプッシュ式
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416324
SF4-6D-50
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416333
SF4-6D-60
-
-
DC12
DIN形ターミナル(コネクタ付)
-
ノンロックプッシュ式
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416342
SF4-6D-80-Q
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416351
SF4-6DA-12
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416367
SF4-6DA-13
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416376
SF4-6DA-14
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416385
SF4-6DA-15
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416394
SF4-6DA-16
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416403
SF4-6DA-17
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416412
SF4-6DA-18
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416421
SF4-6DA-19
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416437
SF4-6DA-20
-
-
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416446
SF4-6DA-21
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416455
SF4-6DA-22
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416464
SF4-6DA-23-Q
CE対応品
-
DC12
DIN形ターミナル
-
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416473
SF4-6DA-60
-
-
DC12
DIN形ターミナル(コネクタ付)
-
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416482
SF4-6DB-12
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416491
SF4-6DB-13
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416507
SF4-6DB-14
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416516
SF4-6DB-15
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416525
SF4-6DB-16
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416534
SF4-6DB-17
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416543
SF4-6DB-18
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416552
SF4-6DB-19
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416561
SF4-6DB-20
-
-
DC12
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416577
SF4-6DB-21
-
パイロット個別排気
DC12
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416586
SF4-6DB-22
-
パイロット集中排気
DC12
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
-
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416595
SF4-6DB-23-Q
CE対応品
-
DC12
DIN形ターミナル
-
ロック式B形(要工具形)
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416604
SF4-6DB-50
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416613
SF4-6DB-60
-
-
DC12
DIN形ターミナル(コネクタ付)
-
ロック式B形(要工具形)
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416622
SF4-6DB-80-Q
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416631
SF4-6DC-12
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416647
SF4-6DC-13
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416656
SF4-6DC-14
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416665
SF4-6DC-15
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416674
SF4-6DC-16
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416683
SF4-6DC-17
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56416692
SF4-6DC-18
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ