曜日別特売

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 - SMC

・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56440675SGH121A-7010Y-1DZ2ポート
53,190
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440684SGH121A-7010Y-1DZ-B12ポート
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440693SGH121A-7010Y-1TS2
52,800
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440702SGH121A-7010Y-1TZ2
53,240
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440711SGH121A-7010Y-1TZ-B12
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440727SGH121A-7010Y-2DZ2
53,190
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440736SGH121A-7010Y-4TZ2ポート
53,240
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440745SGH121A-7010Y-5D2ポート
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440754SGH121A-7010Y-5DS2
53,020
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440763SGH121A-7010Y-5DZ2ポート
53,190
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440772SGH121A-7010Y-5DZ-B12ポート
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440781SGH121A-7010Y-5T2ポート
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440797SGH121A-7010Y-5T-B12ポート
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440806SGH121A-7010Y-5TS2ポート
52,800
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440815SGH121A-7010Y-5TZ2
53,240
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440824SGH121A-7010Y-5TZ-B12
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440833SGH121A-7010Y-5TZ-B22
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440842SGH121A-70G10Y-1TZ-B12
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440851SGH121A-70G10Y-5T2ポート
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56440867SGH121A-70G10Y-5TZ2ポート
53,240
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440876SGH121B-7010Y-1DZ2ポート
87,290
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440885SGH121B-7010Y-1DZ-B12
89,650
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440894SGH121B-7010Y-1TZ2
87,340
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440903SGH121B-7010Y-5DO2
86,680
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440912SGH121B-7010Y-5DZ2ポート
87,290
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56440921SGH121B-7010Y-5DZ-B12ポート
89,650
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56440937SGH121B-7010Y-5DZ-B22
89,650
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440946SGH121B-7010Y-5DZD-B12
89,930
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440955SGH121B-7010Y-5TZ2
87,340
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440964SGH121B-7010Y-5VZ-B12ポート
91,740
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440973SGH121B-7010Y-5WZ2
89,380
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440982SGH121B-7010Y-5WZ-B12ポート
91,740
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56440991SGH121B-7010Y-5WZ-B22ポート
91,740
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56441007SGH121B-70G10Y-5WZ-B12
91,740
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56441016SGH122A-7010Y-1TZ2ポート
54,340
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56441025SGH122A-7010Y-1TZ-B12ポート
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56441034SGH122A-7010Y-5DZ2ポート
54,290
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56441043SGH122A-7010Y-5TZ2
54,340
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56441052SGH122A-7010Y-5TZ-B12ポート
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56441061SGH122B-7010Y-5DZ2
88,390
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56441077SGH122B-7010Y-5W2ポート
89,100
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56441086SGH122B-7010Y-5WZ2ポート
90,480
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56441095SGH122B-7010Y-5WZ-B12
92,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする