クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33 - SMC

・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56443152SGH330A-3020Y-1DZ-B12
90,090
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443161SGH330A-3020Y-1DZ-B22
90,090
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443177SGH330A-3020Y-1TZ2
87,070
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443186SGH330A-3020Y-2TZ2ポート
87,070
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443195SGH330A-3020Y-2TZ-B12
90,150
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443204SGH330A-3020Y-5DO2ポート
86,410
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443213SGH330A-3020Y-5DZ2
87,010
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56443222SGH330A-3020Y-5DZ-B12ポート
90,090
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443231SGH330A-3020Y-5TZ2ポート
87,070
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443247SGH330A-3020Y-5TZ-B12
90,150
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56443256SGH330A-3020Y-5WZ2ポート
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443265SGH330A-30G20Y-5TZ-B12
90,150
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443274SGH330A-7020Y-1TZ-B12ポート
90,150
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443283SGH330A-7020Y-5DZ2ポート
87,010
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443292SGH330A-7020Y-5DZ-B12ポート
90,090
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443301SGH330A-7020Y-5T-B12ポート
89,380
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443317SGH330A-7020Y-5TZ2ポート
87,070
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443326SGH330A-7020Y-5TZ-B12ポート
90,150
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443335SGH330A-7020Y-5WZ2
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443344SGH330A-70G20Y-5DZ2ポート
87,010
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443353SGH330B-3020Y-1DZ-B12ポート
96,860
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443362SGH330B-3020Y-1TZ2
93,830
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443371SGH330B-3020Y-1TZ-B22
96,910
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443387SGH330B-3020Y-5DZ2
93,780
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443396SGH330B-3020Y-5DZ-B12ポート
96,860
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443405SGH330B-3020Y-5DZ-B22
96,860
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443414SGH330B-3020Y-5TZ-B12ポート
96,910
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443423SGH330B-30G20Y-5WZ-B12ポート
98,950
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443432SGH330B-7020Y-1TZ2
93,830
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443441SGH333A-3020Y-1TZ-B12
93,280
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443457SGH333A-3020Y-4TS-B22ポート
92,840
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443466SGH333A-3020Y-5DZ2
90,150
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443475SGH333A-3020Y-5DZ-B12
93,230
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443484SGH333A-3020Y-5TZ2
90,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443493SGH333A-3020Y-5TZ-B12
93,280
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443502SGH333A-30G20Y-1TZ2ポート
90,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443511SGH333A-30G20Y-1TZ-B12
93,280
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443527SGH333A-7020Y-5DZ2ポート
90,150
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443536SGH333A-7020Y-5DZ-B12
93,230
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443545SGH333A-7020Y-5DZ-B22ポート
93,230
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443554SGH333A-7020Y-5TZ2
90,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443563SGH333A-7020Y-5TZ-B12ポート
93,280
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443572SGH333B-3020Y-5DO2
96,310
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443581SGH333B-3020Y-5DZ2
96,910
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443597SGH333B-3020Y-5DZ-B12ポート
99,990
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443606SGH333B-3020Y-5WZ-B12ポート
102,080
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443615SGH333B-7020Y-5DO2ポート
96,310
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56443624SGH333B-7020Y-5DZ-B12
99,990
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443633SGH333B-7020Y-5WZ2
99,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443642SGH333B-7020Y-5WZ-B12ポート
102,080
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする