クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43 - SMC

・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56443764SGH430A-3025Y-1DZ2
100,540
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443773SGH430A-3025Y-1DZ-B12ポート
103,950
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443782SGH430A-3025Y-1TZ2
100,600
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443791SGH430A-3025Y-1TZ-B12
104,010
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443807SGH430A-3025Y-2DZ-B12ポート
103,950
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443816SGH430A-3025Y-2TZ2ポート
100,600
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443825SGH430A-3025Y-3TZ2
100,600
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443834SGH430A-3025Y-5DZ2
100,540
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443843SGH430A-3025Y-5DZ-B12ポート
103,950
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443852SGH430A-3025Y-5T2
99,830
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443861SGH430A-3025Y-5TZ2ポート
100,600
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443877SGH430A-3025Y-5TZ-B12
104,010
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443886SGH430A-30G25Y-3DZ2
100,540
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443895SGH430A-30G25Y-5DZ2ポート
100,540
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443904SGH430A-7025Y-1TZ2
100,600
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443913SGH430A-7025Y-2DZ2
100,540
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443922SGH430A-7025Y-5DZ2
100,540
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443931SGH430A-7025Y-5TZ2
100,600
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443947SGH430A-7025Y-5TZ-B12ポート
104,010
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443956SGH430B-3025Y-1DZ-B12ポート
111,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443965SGH430B-3025Y-1TZ2ポート
108,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443974SGH430B-3025Y-3TZ2ポート
108,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443983SGH430B-3025Y-5DZ-B12ポート
111,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56443992SGH430B-3025Y-5DZ-B22ポート
111,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444001SGH430B-3025Y-5TZ-B12
111,650
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444017SGH430B-30G25Y-5WZ-B12
113,690
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444026SGH430B-7025Y-1TZ2
108,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444035SGH430B-7025Y-1TZ-B12ポート
111,650
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444044SGH430B-7025Y-2TZ-B12ポート
111,650
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444053SGH430B-7025Y-5TZ-B12
111,650
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444062SGH433A-3025Y-5DZ2ポート
103,680
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444071SGH433A-30G25Y-1TS-B22ポート
106,700
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444087SGH433A-7025Y-5DZ2
103,680
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444096SGH433B-3025Y-1DZ2ポート
111,320
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444105SGH433B-3025Y-5DZ-B12ポート
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする