クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 - SMC

最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
全14種類を絞り込む
ポート数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56444114SGHA121A-70102
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444123SGHA121A-7010-B12ポート
46,860
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444132SGHA121B-70102ポート
47,910
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444141SGHA121B-7010-B12
50,270
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444157SGHA121B-70G10-B12ポート
50,270
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56444166SGHA122B-7010-B12ポート
51,370
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444175SGHA130A-3010-B22ポート
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444184SGHA130B-30102
53,020
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444193SGHA130B-70102ポート
53,020
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444202SGHA133A-30102
52,750
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444211SGHA133A-3010-B12ポート
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444227SGHA133A-7010-B22
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444236SGHA133B-70102ポート
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444245SGHA133B-70G10-B12
58,520
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする