曜日別特売

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3 - SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3 - SMC

最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
全11種類を絞り込む
ポート数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56444385SGHA321A-70202ポート
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444394SGHA321B-7020-B12
72,990
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444403SGHA330A-30202ポート
78,320
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444412SGHA330A-3020-B12
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444421SGHA330A-70202
78,320
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444437SGHA330A-7020-B12ポート
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444446SGHA330A-7020-B22ポート
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444455SGHA330B-30202ポート
85,090
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444464SGHA330B-3020-B12ポート
88,170
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444473SGHA330B-70202
85,090
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56444482SGHA333B-3020-B12ポート
91,300
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする