SMC
SJ236
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
4
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56445785
SJ2360-5CU-B4
CADデータダウンロード
Φ4エルボ管継手Ass'y(下取出し)
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56445794
SJ2360-5CU-N1
CADデータダウンロード
Φ1/8"ワンタッチ管継手
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56445803
SJ2360N-5MZD-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
56445812
SJ2360N-5NMZ-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56445821
SJ2360T-5CZ-B4
CADデータダウンロード
Φ4エルボ管継手Ass'y(下取出し)
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56445837
SJ2360T-5NCZD-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56445846
SJ2360TN-5MZ-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56445855
SJ2360TN-5MZD-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください