曜日別特売

吸着プレート SP153

吸着プレート  SP153 - SMC吸着プレート  SP153 - SMC

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力

形状長方形吸着部サイズ□250X250mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒径(mm)
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56451771SP1530-AB標準(Φ0.3)長方形A位置
328,850
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
56451787SP1530-BAΦ0.2標準(裏側)
353,710
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする