曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ113

5ポートソレノイドバルブ SQ113 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ113 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ113 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ113 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ113 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ113 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ113 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ113 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56451936SQ1130-51-C3DC242位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
56451945SQ1130-51-C3-QDC242位置シングル
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
56451954SQ1130-51-C4DC242位置シングル
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
56451963SQ1130-51-C6DC242位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
56451972SQ1130-51-L4DC242位置シングル
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
56452042SQ1130B-51-C4DC242位置シングル
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
56452051SQ1130K-51-C3DC242位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
56452067SQ1130K-51-C6-BDC242位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
56452076SQ1130K-51-C6-B-QDC242位置シングル
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
56452261SQ1131-51-C4DC242位置シングル
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
56452277SQ1131-51-C4-MDC242位置シングル
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
56452286SQ1131-51-C6DC242位置シングル
5,940
5,398
5,938(税込)
当日出荷
56452295SQ1131-51-C6-BDC242位置シングル
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
56452304SQ1131-51-C6-QDC242位置シングル
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
56452313SQ1131-51-L4DC242位置シングル
6,550
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
56452322SQ1131-51-L6-BDC242位置シングル
6,550
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
56452331SQ1131-5B1-C4DC242位置シングル
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
56452347SQ1131-5B1-C6DC242位置シングル
6,490
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
56452356SQ1131-5B1-L4DC242位置シングル
7,100
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922503SQ1130-51-C4-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922528SQ1130-51-C6-B-M(5) DC24(1) 2位置シングル
7,430
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922546SQ1130-51-L5-B(5) DC24(1) 2位置シングル
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922564SQ1130-51-LN1(5) DC24(1) 2位置シングル
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922582SQ1130-51-N1(5) DC24(1) 2位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922607SQ1130-61-C6(6) DC12(1) 2位置シングル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922625SQ1130N-51-L4(5) DC24(1) 2位置シングル
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922643SQ1130R-51-C4-B(5) DC24(1) 2位置シングル
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922668SQ1131-5B1-L4-B-M(5) DC24(1) 2位置シングル
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922677SQ1131-51-N1(5) DC24(1) 2位置シングル
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922695SQ1131-51-N7(5) DC24(1) 2位置シングル
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922704SQ1131-51-N7-M(5) DC24(1) 2位置シングル
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922722SQ1131N-5B1-N1(5) DC24(1) 2位置シングル
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922765SQ1131N-51-C4-A(5) DC24(1) 2位置シングル
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922783SQ1131N-51-N1(5) DC24(1) 2位置シングル
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922808SQ1131R-51-C4-M(5) DC24(1) 2位置シングル
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
17922826SQ1131R-51-C6-B-M(5) DC24(1) 2位置シングル
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
56451981SQ1130-5-C4-Q--
6,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
56451997SQ1130-5-C6-B-M--
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
56452006SQ1130-5-L5-B--
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56452015SQ1130-5-LN1--
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56452024SQ1130-5-N1--
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
56452033SQ1130-6-C6--
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
56452085SQ1130K-5-C6-B-Q--
6,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
56452094SQ1130N-5-L4--
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56452164SQ1130R-5-C4-B--
6,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
56452365SQ1131-5B-C4-QDC242位置シングル
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56452374SQ1131-5B-C6-A-MDC242位置シングル
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56452383SQ1131-5B-L4-B-M--
7,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
56452392SQ1131-5-N1--
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56452401SQ1131-5-N7--
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56451981SQ1130-5-C4-Q17922503SQ1130-51-C4-QSQ1130-5-C4-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC 179225035ポートソレノイドバルブ SQ113SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56451997SQ1130-5-C6-B-M17922528SQ1130-51-C6-B-MSQ1130-5-C6-B-M 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC 179225285ポートソレノイドバルブ SQ113SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56452006SQ1130-5-L5-B17922546SQ1130-51-L5-BSQ1130-5-L5-B 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC 179225465ポートソレノイドバルブ SQ113SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56452015SQ1130-5-LN117922564SQ1130-51-LN1SQ1130-5-LN1 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC 179225645ポートソレノイドバルブ SQ113SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56452024SQ1130-5-N117922582SQ1130-51-N1SQ1130-5-N1 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC 179225825ポートソレノイドバルブ SQ113SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56452033SQ1130-6-C617922607SQ1130-61-C6SQ1130-6-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC 179226075ポートソレノイドバルブ SQ113SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56452085SQ1130K-5-C6-B-Q56452076SQ1130K-51-C6-B-QSQ1130K-5-C6-B-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC 564520765ポートソレノイドバルブ SQ113SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56452094SQ1130N-5-L417922625SQ1130N-51-L4SQ1130N-5-L4 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC 179226255ポートソレノイドバルブ SQ113SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56452164SQ1130R-5-C4-B17922643SQ1130R-51-C4-BSQ1130R-5-C4-B 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC 179226435ポートソレノイドバルブ SQ113SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56452365SQ1131-5B-C4-Q42725296SQ1131-5B1-C4-QSQ1131-5B-C4-Q SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131) SMC 42725296SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56452374SQ1131-5B-C6-A-M42725314SQ1131-5B1-C6-A-MSQ1131-5B-C6-A-M SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131) SMC 42725314SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
56452383SQ1131-5B-L4-B-M17922668SQ1131-5B1-L4-B-MSQ1131-5B-L4-B-M 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC 179226685ポートソレノイドバルブ SQ113SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56452392SQ1131-5-N117922677SQ1131-51-N1SQ1131-5-N1 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC 179226775ポートソレノイドバルブ SQ113SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56452401SQ1131-5-N717922695SQ1131-51-N7SQ1131-5-N7 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC 179226955ポートソレノイドバルブ SQ113SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする