曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ134

5ポートソレノイドバルブ SQ134 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ134 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ134 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ134 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ134 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ134 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ134 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ134 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56456687SQ1340-5L1-C4DC243位置クローズドセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56456696SQ1340-5L1-C6DC243位置クローズドセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56456705SQ1340-5L1-L4DC243位置クローズドセンタ
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56456714SQ1340-5LO1-C6DC243位置クローズドセンタ
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56456775SQ1341-5L1-C6DC243位置クローズドセンタ
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
56456811SQ1341-5LO1-L6DC243位置クローズドセンタ
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56456827SQ1341-5LOB1-L6DC243位置クローズドセンタ
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56456967SQ1341R-5LB1-C6DC243位置クローズドセンタ
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56456976SQ1341R-5LB1-C6-BDC243位置クローズドセンタ
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925084SQ1340-5LOB1-C6(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925102SQ1340-5LO1-C4-M(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925127SQ1340K-5L1-C6(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925145SQ1341-5LB1-C6-MDC243位置クローズドセンタ
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925163SQ1341-5L1-C4-M(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925188SQ1341-5L1-C4-MB(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925206SQ1341-5LOB1-L4(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925224SQ1341-5LOB1-L6-B(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925242SQ1341-5LO1-C4-MB(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925267SQ1341-5LO1-L4(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925276SQ1341-5LO1-L4-B(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925303SQ1341-5LO1-L4-B-MB(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925328SQ1341-5LO1-L4-M(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925346SQ1341-5LO1-L6-A-MB(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925364SQ1341-5LO1-L6-B-MB(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925382SQ1341N-5L1-L4(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925407SQ1341NR-5LO1-C4(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17925425SQ1341NR-5LO1-C4-M(5) DC24(3) 3位置クローズドセンタ
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56456723SQ1340-5LOB-C6--
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456732SQ1340-5LO-C4-M--
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456741SQ1340K-5L-C6--
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456784SQ1341-5LB-C6-M--
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456793SQ1341-5L-C4-M--
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456802SQ1341-5L-C4-MB--
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456836SQ1341-5LOB-L4--
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456845SQ1341-5LOB-L6--
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456854SQ1341-5LOB-L6-B--
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456863SQ1341-5LO-C4-MB--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456872SQ1341-5LO-L4--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456881SQ1341-5LO-L4-B--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456897SQ1341-5LO-L4-B-MB--
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456906SQ1341-5LO-L4-M--
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456915SQ1341-5LO-L6-A-MB--
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456924SQ1341-5LO-L6-B-MB--
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456933SQ1341N-5L-L4--
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456942SQ1341NR-5LO-C4--
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456951SQ1341NR-5LO-C4-M--
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456985SQ1341R-5LB-C6--
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456994SQ1341R-5LB-C6-B--
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56456757SQ1340Y-5LB-C6--
9,950
取扱い終了
返品不可
56456766SQ1340Y-5LO-C6--
8,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56456723SQ1340-5LOB-C617925084SQ1340-5LOB1-C6SQ1340-5LOB-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179250845ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456732SQ1340-5LO-C4-M17925102SQ1340-5LO1-C4-MSQ1340-5LO-C4-M 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179251025ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456741SQ1340K-5L-C617925127SQ1340K-5L1-C6SQ1340K-5L-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179251275ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456784SQ1341-5LB-C6-M17925145SQ1341-5LB1-C6-MSQ1341-5LB-C6-M 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179251455ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456793SQ1341-5L-C4-M17925163SQ1341-5L1-C4-MSQ1341-5L-C4-M 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179251635ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456802SQ1341-5L-C4-MB17925188SQ1341-5L1-C4-MBSQ1341-5L-C4-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179251885ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456836SQ1341-5LOB-L417925206SQ1341-5LOB1-L4SQ1341-5LOB-L4 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179252065ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456845SQ1341-5LOB-L656456827SQ1341-5LOB1-L6SQ1341-5LOB-L6 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 564568275ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456854SQ1341-5LOB-L6-B17925224SQ1341-5LOB1-L6-BSQ1341-5LOB-L6-B 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179252245ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456863SQ1341-5LO-C4-MB17925242SQ1341-5LO1-C4-MBSQ1341-5LO-C4-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179252425ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456872SQ1341-5LO-L417925267SQ1341-5LO1-L4SQ1341-5LO-L4 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179252675ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456881SQ1341-5LO-L4-B17925276SQ1341-5LO1-L4-BSQ1341-5LO-L4-B 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179252765ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456897SQ1341-5LO-L4-B-MB17925303SQ1341-5LO1-L4-B-MBSQ1341-5LO-L4-B-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179253035ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456906SQ1341-5LO-L4-M17925328SQ1341-5LO1-L4-MSQ1341-5LO-L4-M 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179253285ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456915SQ1341-5LO-L6-A-MB17925346SQ1341-5LO1-L6-A-MBSQ1341-5LO-L6-A-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179253465ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456924SQ1341-5LO-L6-B-MB17925364SQ1341-5LO1-L6-B-MBSQ1341-5LO-L6-B-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179253645ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456933SQ1341N-5L-L417925382SQ1341N-5L1-L4SQ1341N-5L-L4 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179253825ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456942SQ1341NR-5LO-C417925407SQ1341NR-5LO1-C4SQ1341NR-5LO-C4 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179254075ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456951SQ1341NR-5LO-C4-M17925425SQ1341NR-5LO1-C4-MSQ1341NR-5LO-C4-M 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 179254255ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456985SQ1341R-5LB-C656456967SQ1341R-5LB1-C6SQ1341R-5LB-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 564569675ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56456994SQ1341R-5LB-C6-B56456976SQ1341R-5LB1-C6-BSQ1341R-5LB-C6-B 5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC 564569765ポートソレノイドバルブ SQ134SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする