5ポートソレノイドバルブ SQ1A4

5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56458342SQ1A41-5L1-C4DC244位置デュアル3ポート弁
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56458351SQ1A41-5L1-C6DC244位置デュアル3ポート弁
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56458385SQ1A41-5LO1-L6DC244位置デュアル3ポート弁
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926222SQ1A41-5LB1-L5DC244位置デュアル3ポート弁
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926247SQ1A41-5L1-C4-MB(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926265SQ1A41-5LOB1-C6-B(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926283SQ1A41-5LOB1-L6(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,340
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926308SQ1A41-5LOB1-L6-B(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,340
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926326SQ1A41-5LO1-C6-B(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926344SQ1A41-6L1-C4(6) DC12(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926362SQ1A41N-5L1-C4(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926387SQ1A41N-5L1-C6(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926405SQ1A41N-5LOB1-C6(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926423SQ1A41N-5LO1-C4-M(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56458367SQ1A41-5LB-L5--
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458376SQ1A41-5L-C4-MB--
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458394SQ1A41-5LOB-C6-B--
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458403SQ1A41-5LOB-L6--
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458412SQ1A41-5LOB-L6-B--
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458421SQ1A41-5LO-C6-B--
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458437SQ1A41-6L-C4--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458446SQ1A41N-5L-C4--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458455SQ1A41N-5L-C6--
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458464SQ1A41N-5LOB-C6--
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458473SQ1A41N-5LO-C4-M--
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458482SQ1A41Y-5LB-C4--
9,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56458367SQ1A41-5LB-L517926222SQ1A41-5LB1-L5SQ1A41-5LB-L5 5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC 179262225ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458376SQ1A41-5L-C4-MB17926247SQ1A41-5L1-C4-MBSQ1A41-5L-C4-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC 179262475ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458394SQ1A41-5LOB-C6-B17926265SQ1A41-5LOB1-C6-BSQ1A41-5LOB-C6-B 5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC 179262655ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458403SQ1A41-5LOB-L617926283SQ1A41-5LOB1-L6SQ1A41-5LOB-L6 5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC 179262835ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458412SQ1A41-5LOB-L6-B17926308SQ1A41-5LOB1-L6-BSQ1A41-5LOB-L6-B 5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC 179263085ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458421SQ1A41-5LO-C6-B17926326SQ1A41-5LO1-C6-BSQ1A41-5LO-C6-B 5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC 179263265ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458437SQ1A41-6L-C417926344SQ1A41-6L1-C4SQ1A41-6L-C4 5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC 179263445ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458446SQ1A41N-5L-C417926362SQ1A41N-5L1-C4SQ1A41N-5L-C4 5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC 179263625ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458455SQ1A41N-5L-C617926387SQ1A41N-5L1-C6SQ1A41N-5L-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC 179263875ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458464SQ1A41N-5LOB-C617926405SQ1A41N-5LOB1-C6SQ1A41N-5LOB-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC 179264055ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458473SQ1A41N-5LO-C4-M17926423SQ1A41N-5LO1-C4-MSQ1A41N-5LO-C4-M 5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC 179264235ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする