曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ1C4

5ポートソレノイドバルブ SQ1C4 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1C4 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17926676SQ1C41-5LB1-C6-MDC244位置デュアル3ポート弁
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17926685SQ1C41N-5LO1-C4(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56458674SQ1C41-5LB-C6-M--
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458683SQ1C41N-5LO-C4--
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
56458692SQ1C41Y-5LO-L4--
8,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56458674SQ1C41-5LB-C6-M17926676SQ1C41-5LB1-C6-MSQ1C41-5LB-C6-M 5ポートソレノイドバルブ SQ1C4 SMC 179266765ポートソレノイドバルブ SQ1C4SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56458683SQ1C41N-5LO-C417926685SQ1C41N-5LO1-C4SQ1C41N-5LO-C4 5ポートソレノイドバルブ SQ1C4 SMC 179266855ポートソレノイドバルブ SQ1C4SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする