曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ214

5ポートソレノイドバルブ SQ214 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ214 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ214 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ214 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ214 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ214 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ214 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ214 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56459751SQ2141-5L1-C6DC242位置シングル
6,710
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459767SQ2141-5L1-C8DC242位置シングル
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459785SQ2141-5LO1-C4-MDC242位置シングル
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459794SQ2141-5LO1-C6-MDC242位置シングル
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459803SQ2141-5LO1-L6-BDC242位置シングル
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459812SQ2141-5LOB1-L6-BDC242位置シングル
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459916SQ2141-5LOD1-C4DC242位置シングル
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459925SQ2141-5LOD1-C6DC242位置シングル
7,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
56459934SQ2141-5LOD1-C8DC242位置シングル
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927385SQ2140-5L1-C6-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927403SQ2140-5LO1-C4-M(5) DC24(1) 2位置シングル
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927428SQ2140-5LO1-C4-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927446SQ2140N-5LO1-C6-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
7,590
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927464SQ2141-5LD1-C6-QDC242位置シングル
7,590
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927482SQ2141-5LOB1-C6-A(5) DC24(1) 2位置シングル
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927507SQ2141-5LOB1-C6-B(5) DC24(1) 2位置シングル
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927534SQ2141-5LOB1-C6-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927552SQ2141-5LOB1-C8-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927568SQ2141-5LOB1-L8(5) DC24(1) 2位置シングル
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927586SQ2141-5LOB1-L8-B(5) DC24(1) 2位置シングル
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927604SQ2141-5LOB1-L8-M(5) DC24(1) 2位置シングル
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927622SQ2141-5LO1-C4-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927647SQ2141-5LO1-C6-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927665SQ2141-5LOD1-C6-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927683SQ2141-5LO1-L6-A(5) DC24(1) 2位置シングル
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927708SQ2141-5LO1-L6-A-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927726SQ2141-5LO1-L6-B-M(5) DC24(1) 2位置シングル
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927735SQ2141-5LO1-L6-B-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927796SQ2141-5LO1-L6-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927814SQ2141-5LO1-L8-A-M(5) DC24(1) 2位置シングル
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927848SQ2141-5LO1-L8-B(5) DC24(1) 2位置シングル
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927857SQ2141-5LO1-L8-M(5) DC24(1) 2位置シングル
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927866SQ2141-5LO1-L8-MB(5) DC24(1) 2位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927875SQ2141N-5L1-C8-Q(5) DC24(1) 2位置シングル
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927902SQ2141N-5LO1-C8-M(5) DC24(1) 2位置シングル
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
17927927SQ2141R-5L1-C6-M(5) DC24(1) 2位置シングル
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
56459663SQ2140-5L-C6-Q--
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
56459672SQ2140-5LO-C4-M--
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
56459681SQ2140-5LO-C4-MB--
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
56459697SQ2140N-5LO-C6-Q--
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56459776SQ2141-5LD-C6-Q--
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
56459821SQ2141-5LOB-C6-A--
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
56459837SQ2141-5LOB-C6-B--
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
56459846SQ2141-5LOB-C6-MB--
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56459855SQ2141-5LOB-C8-MB--
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
56459864SQ2141-5LOB-L8--
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56459873SQ2141-5LOB-L8-B--
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56459882SQ2141-5LOB-L8-M--
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
56459891SQ2141-5LO-C4-MB--
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
56459907SQ2141-5LO-C6-MB--
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56459663SQ2140-5L-C6-Q17927385SQ2140-5L1-C6-QSQ2140-5L-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179273855ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56459672SQ2140-5LO-C4-M17927403SQ2140-5LO1-C4-MSQ2140-5LO-C4-M 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179274035ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56459681SQ2140-5LO-C4-MB17927428SQ2140-5LO1-C4-MBSQ2140-5LO-C4-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179274285ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56459697SQ2140N-5LO-C6-Q17927446SQ2140N-5LO1-C6-QSQ2140N-5LO-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179274465ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56459776SQ2141-5LD-C6-Q17927464SQ2141-5LD1-C6-QSQ2141-5LD-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179274645ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56459821SQ2141-5LOB-C6-A17927482SQ2141-5LOB1-C6-ASQ2141-5LOB-C6-A 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179274825ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56459837SQ2141-5LOB-C6-B17927507SQ2141-5LOB1-C6-BSQ2141-5LOB-C6-B 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179275075ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56459846SQ2141-5LOB-C6-MB17927534SQ2141-5LOB1-C6-MBSQ2141-5LOB-C6-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179275345ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56459855SQ2141-5LOB-C8-MB17927552SQ2141-5LOB1-C8-MBSQ2141-5LOB-C8-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179275525ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56459864SQ2141-5LOB-L817927568SQ2141-5LOB1-L8SQ2141-5LOB-L8 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179275685ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56459873SQ2141-5LOB-L8-B17927586SQ2141-5LOB1-L8-BSQ2141-5LOB-L8-B 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179275865ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56459882SQ2141-5LOB-L8-M17927604SQ2141-5LOB1-L8-MSQ2141-5LOB-L8-M 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179276045ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56459891SQ2141-5LO-C4-MB17927622SQ2141-5LO1-C4-MBSQ2141-5LO-C4-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179276225ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56459907SQ2141-5LO-C6-MB17927647SQ2141-5LO1-C6-MBSQ2141-5LO-C6-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC 179276475ポートソレノイドバルブ SQ214SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする