曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ2A3

5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 - SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56463172SQ2A31-51-C4DC244位置デュアル3ポート弁
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
56463181SQ2A31-51-C6DC244位置デュアル3ポート弁
9,850
9,498
10,448(税込)
当日出荷
56463224SQ2A31N-51-C6DC244位置デュアル3ポート弁
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17929677SQ2A31-5B1-C4-MB(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
12,650
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
17929695SQ2A31-51-C4-B(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
17929713SQ2A31-5D1-C6-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,280
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
17929738SQ2A31N-5B1-C4(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
17929756SQ2A31N-5B1-C8-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,280
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
17929774SQ2A31N-5D1-C6(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
17929792SQ2A31N-5D1-C8(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
17929826SQ2A31N-51-L6-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56463197SQ2A31-5B-C4-MB--
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
56463206SQ2A31-5-C4-B--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
56463215SQ2A31-5D-C6-Q--
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
56463233SQ2A31N-5B-C4--
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
56463242SQ2A31N-5B-C8-Q--
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
56463251SQ2A31N-5D-C6--
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
56463267SQ2A31N-5D-C8--
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
56463276SQ2A31N-5-L6-Q--
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
56463285SQ2A31NY-5-C4--
9,150
取扱い終了
返品不可
56463294SQ2A31NY-5-C6--
9,150
取扱い終了
返品不可
56463303SQ2A31NY-5-C8--
9,150
取扱い終了
返品不可
56463312SQ2A31Y-5B-C8--
10,150
取扱い終了
返品不可
56463321SQ2A31Y-5B-C8-Q--
10,450
取扱い終了
返品不可
56463337SQ2A31Y-5B-L4--
10,700
取扱い終了
返品不可
56463346SQ2A31Y-5-C4-MB--
10,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56463197SQ2A31-5B-C4-MB17929677SQ2A31-5B1-C4-MBSQ2A31-5B-C4-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC 179296775ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56463206SQ2A31-5-C4-B17929695SQ2A31-51-C4-BSQ2A31-5-C4-B 5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC 179296955ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56463215SQ2A31-5D-C6-Q17929713SQ2A31-5D1-C6-QSQ2A31-5D-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC 179297135ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56463233SQ2A31N-5B-C417929738SQ2A31N-5B1-C4SQ2A31N-5B-C4 5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC 179297385ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56463242SQ2A31N-5B-C8-Q17929756SQ2A31N-5B1-C8-QSQ2A31N-5B-C8-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC 179297565ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56463251SQ2A31N-5D-C617929774SQ2A31N-5D1-C6SQ2A31N-5D-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC 179297745ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56463267SQ2A31N-5D-C817929792SQ2A31N-5D1-C8SQ2A31N-5D-C8 5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC 179297925ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56463276SQ2A31N-5-L6-Q17929826SQ2A31N-51-L6-QSQ2A31N-5-L6-Q 5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC 179298265ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする