SMC
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56726171
SV1100-5FU-T-C6
CADデータダウンロード
DC24
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56726187
SV1100-5W4U-01F
CADデータダウンロード
DC24
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56726196
SV1100-6W1U-01
CADデータダウンロード
DC12
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56726205
SV1100-6W7UD
CADデータダウンロード
DC12
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56726214
SV1100-6W7UD-01
CADデータダウンロード
DC12
¥
13,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56726223
SV1100K-5FU-C-C6
CADデータダウンロード
DC24
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56726232
SV1100K-5FU-TS-C4
CADデータダウンロード
DC24
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56726241
SV1100R-5W1UD
CADデータダウンロード
DC24
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56726257
SV1100R-5W1UD-01
CADデータダウンロード
DC24
¥
12,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください