SMC
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数
5
切換方式
4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56726381
SV1A00-5FU-C-N3
CADデータダウンロード
DC24
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56726397
SV1A00-5FU-T-C4
CADデータダウンロード
DC24
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56726406
SV1A00-5FU-T-N7
CADデータダウンロード
DC24
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56726415
SV1A00-6FU
CADデータダウンロード
DC12
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください