SMC
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56727255
SV2100-5FUD-CS-C4
CADデータダウンロード
DC24
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727264
SV2100-5FUD-CS-C8
CADデータダウンロード
DC24
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56727273
SV2100-5W1RD
CADデータダウンロード
DC24
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727282
SV2100-5W1U-02N
CADデータダウンロード
DC24
¥
12,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56727291
SV2100-5W1U-02T
CADデータダウンロード
DC24
¥
12,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56727307
SV2100-5W2UD-02N
CADデータダウンロード
DC24
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727316
SV2100-5W3UD-02
CADデータダウンロード
DC24
¥
13,040
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727325
SV2100-6W7UD-02
CADデータダウンロード
DC12
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727334
SV2100R-5FU-T-C8
CADデータダウンロード
DC24
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727343
SV2100R-5W2UD-02N
CADデータダウンロード
DC24
¥
13,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727352
SV2100R-5W4UD-02
CADデータダウンロード
DC24
¥
14,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727361
SV2100R-6W7UD-02
CADデータダウンロード
DC12
¥
15,020
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください