SMC
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56727377
SV2200-5FU-T-C4
CADデータダウンロード
DC24
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727386
SV2200-5FU-T-C8
CADデータダウンロード
DC24
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727395
SV2200-5W1UD
CADデータダウンロード
DC24
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56727404
SV2200-5W4R-02
CADデータダウンロード
DC24
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727413
SV2200-6FUD
CADデータダウンロード
DC12
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727422
SV2200R-5W1U
CADデータダウンロード
DC24
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727431
SV2200R-5W1U-02
CADデータダウンロード
DC24
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727447
SV2200R-5W4U-02
CADデータダウンロード
DC24
¥
17,110
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727456
SV2200R-5W7U-02
CADデータダウンロード
DC24
¥
17,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください