SMC
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数
5
切換方式
4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56727632
SV2A00-5FU-C-C6
CADデータダウンロード
Φ6ワンタッチ管継手
¥
16,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727641
SV2A00-5FUD-C-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
¥
16,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727657
SV2A00-5FUD-C-C6
CADデータダウンロード
Φ6ワンタッチ管継手
¥
16,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56727666
SV2A00-5FU-T-C6
CADデータダウンロード
Φ6ワンタッチ管継手
¥
17,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727675
SV2A00-5W3U-02
CADデータダウンロード
Rc1/4
¥
17,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56727684
SV2A00-5W7U-02
CADデータダウンロード
Rc1/4
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください