5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC

・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。)
・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7

ポート数5 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56728865 SX3000-113-1
220
209
230 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56728874 SX3000-146-2
30
27
30 (税込)
当日出荷
56728901 SX3000-181-1
170
149
164 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56728917 SX3000-22-9
30
27
30 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56728962 SX3000-27-1
オープン
1,398
1,538 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56729337 SX3000-51-15A
CADデータダウンロード
1,050
949
1,044 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56729346 SX3000-51-16A
CADデータダウンロード
1,210
1,198
1,318 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56729355 SX3000-64-1NA
CADデータダウンロード
オープン
3,198
3,518 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56729364 SX3000-64-2NA-10
CADデータダウンロード
オープン
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56729373 SX3000-64-2NA-20
CADデータダウンロード
オープン
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56729382 SX3000-64-2NA-26
CADデータダウンロード
オープン
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56729391 SX3000-90-1A
330
319
351 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする