曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり
低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁パイロット弁集合排気構造)
高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。)
高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃)
マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7

ポート数5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56734106SX7000-16-1A
440
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734115SX7000-16-2A
440
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734124SX7000-27-2
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
56734133SX7000-57-5
90
84
92(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする