| 56735271 | SY113-1LN-PM3-F | AC100(50/60Hz) | - | - | L形プラグコネクタ:リード線なし | | | |
| 56735287 | SY113-2GZB-PM3-F | AC200(50/60Hz) | - | - | グロメット:リード線長さ300mm | | | |
| 56735296 | SY113-5HS-M3 | DC24 | M | M3×0.5 | グロメット:リード線長さ600mm | | | |
| 56735305 | SY113-5LN-M3 | DC24 | M | M3×0.5 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | | |
| 56735314 | SY113-5LNU-PM3-F | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線なし | | | |
| 56735323 | SY113-5LOS-M3 | DC24 | M | M3×0.5 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | | |
| 56735332 | SY113-5LOS-PM3-F | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | | |
| 56735341 | SY113-5LOU-M3 | DC24 | M | M3×0.5 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | | |
| 56735357 | SY113-5LOU-PM3-Q | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | | |
| 56735366 | SY113-5LS-PM3-Q | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |
| 56735375 | SY113-5LUD-PM3 | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |
| 56735384 | SY113-5LZ-PM3-F-Q | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |
| 56735393 | SY113-5MOZB-M3 | DC24 | M | M3×0.5 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | | |
| 56735402 | SY113-6H-PM3 | DC12 | - | - | グロメット:リード線長さ600mm | | | |
| 56735411 | SY113-6H-PM3-F | DC12 | - | - | グロメット:リード線長さ600mm | | | |
| 56735427 | SY113-6LZ-PM3-F-Q | DC12 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |
| 56735436 | SY113A-5LD-PM3 | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |
| 56735445 | SY113A-5LD-PM3-F | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |
| 56735454 | SY113A-5LNZ-PM3-F | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線なし | | | |
| 56735463 | SY113A-5LO-PM3-Q | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | | |
| 56735472 | SY113A-5LR-PM3-F | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |
| 56735481 | SY113A-5LS-M3 | DC24 | M | M3×0.5 | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |
| 56735497 | SY113A-5LUD-PM3 | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |
| 56735506 | SY113A-5MNZ-M3 | DC24 | M | M3×0.5 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | | |
| 56735515 | SY113A-6M-PM3 | DC12 | - | - | M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |
| 56735524 | SY113-RL-PM3 | DC3 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |
| 56735533 | SY113-SG-PM3 | DC5 | - | - | グロメット:リード線長さ300mm | | | |
| 56735542 | SY113-SLD-M3 | DC5 | M | M3×0.5 | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |
| 56735551 | SY113-SLS-PM3-F | DC5 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |
| 56735567 | SY113-SM-PM3-F | DC5 | - | - | M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | | |