曜日別特売

SY114

SY114 - SMCSY114 - SMCSY114 - SMCSY114 - SMCSY114 - SMCSY114 - SMCSY114 - SMCSY114 - SMC
使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735576SY114-1LOD3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし--
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735585SY114-1MZE-M33AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM3×0.5M
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735594SY114-2GE3AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm--
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735603SY114-2MNZ-M33AC200(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なしM3×0.5M
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735612SY114-4HD-M33AC220/230(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mmM3×0.5M
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735621SY114-4MZ-M33AC220/230(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM3×0.5M
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735637SY114-5H-Q3DC24グロメット:リード線長さ600mm--
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735646SY114-5HR3DC24グロメット:リード線長さ600mm--
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735655SY114-5HRD-M33DC24グロメット:リード線長さ600mmM3×0.5M
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735664SY114-5HZD3DC24グロメット:リード線長さ600mm--
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735673SY114-5MOSE3DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし--
3,580
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735682SY114-5MOZD-M33DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしM3×0.5M
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735691SY114-5MZ-Q3DC24M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735707SY114-6H-M33DC12グロメット:リード線長さ600mmM3×0.5M
4,240
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
56735716SY114-6LOZ-M33DC12L形プラグコネクタ:コネクタなしM3×0.5M
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735725SY114-6MD3DC12M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735734SY114-6M-M3-Q3DC12M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM3×0.5M
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735743SY114-6MOZ-Q3DC12M形プラグコネクタ:コネクタなし--
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735752SY114-6MS3DC12M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735761SY114-6MZ-M3-Q3DC12M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM3×0.5M
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735777SY114-6MZ-Q3DC12M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
3,910
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
56735786SY114A-5GZB-M33DC24グロメット:リード線長さ300mmM3×0.5M
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735795SY114A-5H3DC24グロメット:リード線長さ600mm--
3,520
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
56735804SY114A-5HU3DC24グロメット:リード線長さ600mm--
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735813SY114A-5LN3DC24L形プラグコネクタ:リード線なし--
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735822SY114A-5LNZE3DC24L形プラグコネクタ:リード線なし--
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735831SY114A-5LOS-Q3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし--
3,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735847SY114A-5LOZB3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし--
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735856SY114A-5LS-M33DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM3×0.5M
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735865SY114A-5LUD-M33DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM3×0.5M
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735874SY114A-5MN3DC24M形プラグコネクタ:リード線なし--
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735883SY114A-5MOUD-Q3DC24M形プラグコネクタ:コネクタなし--
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
56735892SY114A-5MZ-M3-Q3DC24M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM3×0.5M
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735901SY114A-6LOZ3DC12L形プラグコネクタ:コネクタなし--
3,520
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
56735917SY114-SGS-M33DC5グロメット:リード線長さ300mmM3×0.5M
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735926SY114-VM3DC6M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする