SY124

SY124 - SMCSY124 - SMCSY124 - SMCSY124 - SMCSY124 - SMCSY124 - SMCSY124 - SMCSY124 - SMC
使用流体空気切換方式ノーマルオープン(N.O.)ポート数3内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56736041SY124-5LNZ-M33DC24L形プラグコネクタ:リード線なしM3×0.5M
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
56736057SY124-5LZE3DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm--
3,690
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
56736066SY124-6LO3DC12L形プラグコネクタ:コネクタなし--
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
56736075SY124-6M-M33DC12M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM3×0.5M
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56736084SY124A-5GS3DC24グロメット:リード線長さ300mm--
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
56736093SY124A-5GS-M33DC24グロメット:リード線長さ300mmM3×0.5M
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56736102SY124A-5LS-M33DC24L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM3×0.5M
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
56736111SY124A-6LO3DC12L形プラグコネクタ:コネクタなし--
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
56736127SY124A-6LOS3DC12L形プラグコネクタ:コネクタなし--
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする