SMC
ポートブロックアッセンブリ(横配管/裏配管形 外部パイロット仕様)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ポート管接続口径
シリーズ
パイロット方式
継手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56745071
SY30M-60-1A
CADデータダウンロード
取付ねじ×2、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
-
-
-
-
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56745087
SY30M-6-1AR-00-NA
-
-
SY3000
-
X,PEポートワンタッチ管継手仕様:Φ4
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56745096
SY30M-6-1AR-00U-NA
-
-
SY3000
-
X,PEポートワンタッチ管継手仕様:Φ5/32"
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56745105
SY30M-6-1ARV-C8-NA
-
【P・E】Φ8
SY3000
外部パイロット
-
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56745114
SY30M-6-1ARV-N9-NA
-
【P・E】Φ5/16
SY3000
外部パイロット
-
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56745123
SY30M-6-1AV-C8-NA
-
【P・E】Φ8
SY3000
内部パイロット
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
56745132
SY30M-6-1AV-N9-NA
-
【P・E】Φ5/16
SY3000
内部パイロット
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56745141
SY30M-6-3AV-C8-NA
-
【P・E】Φ8
SY3000
-
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56745157
SY30M-6-3AV-N9-NA
-
【P・E】Φ5/16
SY3000
-
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください