曜日別特売

SY352

SY352 - SMCSY352 - SMCSY352 - SMCSY352 - SMCSY352 - SMCSY352 - SMCSY352 - SMCSY352 - SMC
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全40種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
40種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56771513SY3520-1D-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771522SY3520-1DZ-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771531SY3520-2DZ-C6-F2AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771547SY3520-5D-M5DC24MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771556SY3520-5DZE-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771565SY3520-5DZ-M5-F2DC24MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771574SY3520-5DZ-M5-QDC24MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771583SY3520-5GS-C6-X90DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771592SY3520-5LOUE-N3DC24-Φ5/32"ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771601SY3520-5LOUE-N7DC24-Φ1/4"ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771617SY3520-5LOZE-C4-X90DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771626SY3520-5LOZ-M5-QDC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771635SY3520-5LSE-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771644SY3520-5LZ-C4-X20DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771653SY3520-5LZD-M5-QDC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771662SY3520-5LZE-C6-X20DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771671SY3520-5LZE-M5-QDC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771687SY3520-5LZ-M5-QDC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771696SY3520-5MNZ-C4-X20DC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771705SY3520-5MOU-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771714SY3520-5MOZ-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771723SY3520-5MZ-C4-F2-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771732SY3520-5MZ-C6-F2-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771741SY3520-5MZ-M5-QDC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771757SY3520-5W4U-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M8コネクタ:コネクタケーブル付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771766SY3520T-5GZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771775SY3520T-5GZ-C6-F2DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771784SY3520T-5HZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771793SY3520T-5HZ-C6-F2DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771802SY3520T-5LOZ-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771811SY3520T-5LOZD-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771827SY3520T-5LOZE-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771836SY3520T-5LOZE-M5-F2DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771845SY3520T-5LZ-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771854SY3520T-5LZ-C4-F2DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771863SY3520T-5LZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771872SY3520T-5LZE-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥12,210
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771881SY3520T-5MZ-C6-F2DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771897SY3520T-5MZE-M5DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥12,210
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771906SY3520T-5MZ-M5DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする