曜日別特売

SY354

SY354 - SMCSY354 - SMCSY354 - SMCSY354 - SMCSY354 - SMCSY354 - SMCSY354 - SMCSY354 - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56771967SY3540-1D-01AC100(50/60Hz)Rc1/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771976SY3540-1DZ-01-QAC100(50/60Hz)Rc1/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771985SY3540-1GEAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56771994SY3540-1GE-01AC100(50/60Hz)Rc1/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772003SY3540-1MOZD-01AC100(50/60Hz)Rc1/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772012SY3540-1YZAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772021SY3540-2DZAC200(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772037SY3540-2LAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772046SY3540-5DZ-01-QDC24Rc1/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772055SY3540-5DZDDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772064SY3540-5DZ-QDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772073SY3540-5GSDDC24--グロメット:リード線長さ300mm
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772082SY3540-5GZD-01DC24Rc1/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772091SY3540-5HDDC24--グロメット:リード線長さ600mm
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772107SY3540-5HUEDC24--グロメット:リード線長さ600mm
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772116SY3540-5LO-01DC24Rc1/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772125SY3540-5LOZ-01-QDC24Rc1/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56772134SY3540-5LOZD-QDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772143SY3540-5LOZ-QDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772152SY3540-5LPZ-01DC24Rc1/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772161SY3540-5LPZ-01-QDC24Rc1/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772177SY3540-5LZ-01-QDC24Rc1/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772186SY3540-5LZD-01-QDC24Rc1/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772195SY3540-5LZD-QDC24--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772204SY3540-5LZE-01-QDC24Rc1/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772213SY3540-5LZE-QDC24--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772222SY3540-5MOREDC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772231SY3540-5MZ-01-QDC24Rc1/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772247SY3540-5MZ-X90DC24--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772256SY3540R-5LOZDDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772265SY3540R-5LOZD-01DC24Rc1/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772274SY3540R-5LSEDC24--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772283SY3540R-5LSE-01-X90DC24Rc1/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772292SY3540-SM-QDC5--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772301SY3540T-5LOZ-01DC24Rc1/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772317SY3540T-5LOZEDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772326SY3540T-5LZDC24--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772335SY3540T-5LZ-01DC24Rc1/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772344SY3540T-5LZDDC24--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772353SY3540T-5MNZDDC24--M形プラグコネクタ:リード線なし
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772362SY3540T-5MZDC24--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772371SY3540T-5MZE-01DC24Rc1/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする