曜日別特売

SY356

SY356 - SMCSY356 - SMCSY356 - SMCSY356 - SMCSY356 - SMCSY356 - SMCSY356 - SMCSY356 - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56772387SY3560-1GZ-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772396SY3560-1LZE-C4AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772405SY3560-5G-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772414SY3560-5G-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772423SY3560-5G-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772432SY3560-5G-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772441SY3560-5G-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772457SY3560-5G-M5-QDC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772466SY3560-5GZD-M5DC24MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772475SY3560-5HZE-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772484SY3560-5LNZ-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772493SY3560-5LOZ-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772502SY3560-5LOZ-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772511SY3560-5LOZ-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772527SY3560-5LOZ-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772536SY3560-5LOZ-M5-QDC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772545SY3560-5LS-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772554SY3560-5LZ-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772563SY3560-5LZD-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772572SY3560-5LZD-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772581SY3560-5LZD-M5-QDC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772597SY3560-5LZE-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772606SY3560-5LZE-M5-QDC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772615SY3560-5LZ-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772624SY3560-5LZ-M5-QDC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772633SY3560-5MNZ-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772642SY3560-5MNZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772651SY3560-5MOS-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772667SY3560-5MOZ-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772676SY3560-5MOZD-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772685SY3560-5MS-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772694SY3560-5MZ-C4-QDC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772703SY3560-5MZ-C6-QDC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772712SY3560-5MZE-M5DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772721SY3560-5MZ-M5DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772737SY3560-5MZ-M5-QDC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772746SY3560T-5LOZD-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772755SY3560T-5LOZD-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56772764SY3560T-5MZ-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする