SY512

SY512 - SMCSY512 - SMCSY512 - SMCSY512 - SMCSY512 - SMCSY512 - SMCSY512 - SMCSY512 - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル内容量1個
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56787254SY5120-1D-01-F1-QAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,750
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787263SY5120-1D-01-F2-X20AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787272SY5120-1D-01-X90AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787281SY5120-1D-N7AC100(50/60Hz)-Φ1/4"ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787297SY5120-1DZ-01-X90AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787306SY5120-1DZ-C4-QAC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787315SY5120-1DZ-C6-F2-X90AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
10,120
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787324SY5120-1DZD-01-F2-QAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787333SY5120-1DZD-01-QAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787342SY5120-1DZD-C6FAC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787351SY5120-1DZE-01-F1-X90AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,680
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787367SY5120-1DZE-01-X90AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787376SY5120-1DZE-C4-X90AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787385SY5120-1DZE-C6-X90AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787394SY5120-1GE-01-X90AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,540
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787403SY5120-1GE-N7AC100(50/60Hz)-Φ1/4"ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787412SY5120-1GE-N7-F1AC100(50/60Hz)-Φ1/4"ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787421SY5120-1GZ-C6-X90AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787437SY5120-1GZ-N7AC100(50/60Hz)-Φ1/4"ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787446SY5120-1HZ-01FAC100(50/60Hz)GG1/8グロメット:リード線長さ600mm
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787455SY5120-1HZD-C6FAC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787464SY5120-1L-01N-F1AC100(50/60Hz)NPTNPT1/8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787473SY5120-1LE-C6FAC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,140
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787482SY5120-1LZ-01FAC100(50/60Hz)GG1/8L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787491SY5120-1LZ-C6-X90AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787507SY5120-1MPZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787516SY5120-1MPZ-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787525SY5120-1MPZ-C6-F1AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787534SY5120-1MZ-C6NAC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787543SY5120-1MZ-C6TAC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787552SY5120-1MZE-01-X90AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787561SY5120-1Y-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787577SY5120-1Y-01-F1AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787586SY5120-1Y-01-F2AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787595SY5120-1Y-C4-F1AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787604SY5120-1Y-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
8,690
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787613SY5120-1Y-C8-F1AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787622SY5120-1Y-C8-F2AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787631SY5120-1YO-C6F-QAC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタなし
8,690
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787647SY5120-1YZ-01-F1AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,300
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787656SY5120-1YZ-01-F2AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787665SY5120-1YZ-C8-F2AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787674SY5120-1YZE-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787683SY5120-1YZE-C4AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,680
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787692SY5120-2D-01-F1-QAC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787701SY5120-2D-C6FAC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787717SY5120-2D-C6F-F2AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787726SY5120-2DO-C6FAC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタなし
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787735SY5120-2DZ-01-X20AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
56787744SY5120-2DZ-C4-QAC200(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする