| 56816006 | SY7120-1D-02N | AC100(50/60Hz) | NPT | NPT1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816015 | SY7120-1DZ-02-F2-X20 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816024 | SY7120-1DZ-02F-F2 | AC100(50/60Hz) | G | G1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816033 | SY7120-1DZ-02F-Q | AC100(50/60Hz) | G | G1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816042 | SY7120-1DZ-02F-X20 | AC100(50/60Hz) | G | G1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816051 | SY7120-1DZ-C10F | AC100(50/60Hz) | - | Φ10ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816067 | SY7120-1DZ-C10-X20 | AC100(50/60Hz) | - | Φ10ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816076 | SY7120-1DZ-C8-F2-X90 | AC100(50/60Hz) | - | Φ8ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816085 | SY7120-1DZ-C8-Q | AC100(50/60Hz) | - | Φ8ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816094 | SY7120-1G-02-F1-X20 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816103 | SY7120-1G-02-F2-X20 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816112 | SY7120-1G-02-X20 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816121 | SY7120-1GZE-02F | AC100(50/60Hz) | G | G1/4 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816137 | SY7120-1H-02-F1-X90 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56816146 | SY7120-1HZE-02-X20 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56816155 | SY7120-1LZ-02-X20 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816164 | SY7120-1MPZ-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816173 | SY7120-1MPZ-C8-F1 | AC100(50/60Hz) | - | Φ8ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816182 | SY7120-1Y-02-F1 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816191 | SY7120-1YD-02F-Q | AC100(50/60Hz) | G | G1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816207 | SY7120-1YO-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 56816216 | SY7120-1YO-02F | AC100(50/60Hz) | G | G1/4 | DIN形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 56816225 | SY7120-1YO-02F-Q | AC100(50/60Hz) | G | G1/4 | DIN形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 56816234 | SY7120-1YZ-02 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816243 | SY7120-1YZ-02-F2 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816252 | SY7120-2D-02-F2-X90 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816261 | SY7120-2D-C8F | AC200(50/60Hz) | - | Φ8ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816277 | SY7120-2DZ-02F | AC200(50/60Hz) | G | G1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816286 | SY7120-2DZ-02-F1-X90 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816295 | SY7120-2DZ-02-Q | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816304 | SY7120-2DZ-C10-X20 | AC200(50/60Hz) | - | Φ10ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816313 | SY7120-2DZ-C8-X20 | AC200(50/60Hz) | - | Φ8ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816322 | SY7120-2DZE-02-F2-X20 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816331 | SY7120-2DZ-N11 | AC200(50/60Hz) | - | Φ3/8"ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816347 | SY7120-2G-02-X20 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816356 | SY7120-2G-02-X90 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816365 | SY7120-2GZ-02-X20 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816374 | SY7120-2H-02-F2-X90 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56816383 | SY7120-2LZ-02-X20 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816392 | SY7120-2MPZ-02-F1 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816401 | SY7120-2MZ-02F | AC200(50/60Hz) | G | G1/4 | M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816417 | SY7120-2Y-02 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816426 | SY7120-2Y-02-F1 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816435 | SY7120-2YZ-02-F2 | AC200(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816444 | SY7120-2YZ-C10 | AC200(50/60Hz) | - | Φ10ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816453 | SY7120-3D-02N | AC110/AC115(50/60Hz) | NPT | NPT1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816462 | SY7120-3HZE-02-X20 | AC110/AC115(50/60Hz) | Rc | Rc1/4 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56816471 | SY7120-3LZE-02N | AC110/AC115(50/60Hz) | NPT | NPT1/4 | L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm | | |
|
| 56816487 | SY7120-3YZ-C8 | AC110/AC115(50/60Hz) | - | Φ8ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 56816496 | SY7120-4D-02N | AC220/AC230(50/60Hz) | NPT | NPT1/4 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|