SY716

SY716 - SMCSY716 - SMCSY716 - SMCSY716 - SMCSY716 - SMCSY716 - SMCSY716 - SMCSY716 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56821116SY7160-1DZD-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821125SY7160-1DZE-02-X90AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821134SY7160-1GZE-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821143SY7160-1H-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821152SY7160-1HZ-C10AC100(50/60Hz)-Φ10ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821161SY7160-1HZD-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821177SY7160-1HZE-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821186SY7160-1L-C10AC100(50/60Hz)-Φ10ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821195SY7160-1MZE-C10AC100(50/60Hz)-Φ10ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821204SY7160-2DZ-C10AC200(50/60Hz)-Φ10ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821213SY7160-2DZ-C8AC200(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821222SY7160-2GZ-C10AC200(50/60Hz)-Φ10ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821231SY7160-2L-C10AC200(50/60Hz)-Φ10ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821247SY7160-2LOZ-C8AC200(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821256SY7160-2M-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821265SY7160-4GD-02AC220/AC230(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821274SY7160-4LZD-C8AC220/AC230(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821283SY7160-5D-02DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821292SY7160-5DO-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタなし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821301SY7160-5DO-C8-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821317SY7160-5DO-N11DC24-Φ3/8"ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタなし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821326SY7160-5DO-N9DC24-Φ5/16"ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタなし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821335SY7160-5DZD-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821344SY7160-5DZE-C10DC24-Φ10ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821353SY7160-5G-02-QDC24RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821362SY7160-5G-C10-QDC24-Φ10ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821371SY7160-5G-C8-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821387SY7160-5GE-C10DC24-Φ10ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821396SY7160-5GE-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821405SY7160-5GS-C10DC24-Φ10ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821414SY7160-5GSD-C10DC24-Φ10ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821423SY7160-5GZ-02-X90DC24RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821432SY7160-5GZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821441SY7160-5GZD-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821457SY7160-5GZE-02DC24RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821466SY7160-5H-02DC24RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821475SY7160-5HSD-C10DC24-Φ10ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821484SY7160-5HZ-C10DC24-Φ10ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821493SY7160-5L-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821502SY7160-5LNZ-C10DC24-Φ10ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821511SY7160-5LNZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821527SY7160-5LOS-C10DC24-Φ10ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
56821536SY7160-5LOS-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821545SY7160-5LOZ-02DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821554SY7160-5LOZ-02-QDC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821563SY7160-5LOZ-C10-QDC24-Φ10ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821572SY7160-5LOZ-C8-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821581SY7160-5LOZE-02DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821597SY7160-5LZ-02-QDC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
56821606SY7160-5LZ-C10-QDC24-Φ10ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする