SY722

SY722 - SMCSY722 - SMCSY722 - SMCSY722 - SMCSY722 - SMCSY722 - SMCSY722 - SMCSY722 - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
167件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56821852SY7220-1D-C8-F2-X20AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821861SY7220-1DZ-02-QAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821877SY7220-1DZ-C8-F2-X90AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
15,020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821886SY7220-1DZ-C8-QAC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821895SY7220-1DZD-02-QAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821904SY7220-1DZE-C10-X90AC100(50/60Hz)-Φ10ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821913SY7220-1GZ-02-X20AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821922SY7220-1H-02-X90AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
11,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821931SY7220-1LNZ-N11AC100(50/60Hz)-Φ3/8"ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821947SY7220-1LZD-N11AC100(50/60Hz)-Φ3/8"ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821956SY7220-1MPZ-02-F2AC100(50/60Hz)RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821965SY7220-1Y-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821974SY7220-1YZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821983SY7220-1YZ-02-F2AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
14,030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56821992SY7220-2DZ-C10-X20AC200(50/60Hz)-Φ10ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
15,460
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822001SY7220-2DZ-C8NAC200(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822017SY7220-2DZ-C8N-F2AC200(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
14,960
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822026SY7220-2DZE-C8N-F2AC200(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
15,180
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822035SY7220-3D-02NAC110/AC115(50/60Hz)NPTNPT1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822044SY7220-3DD-02-X90AC110/AC115(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822053SY7220-3DZ-02FAC110/AC115(50/60Hz)GG1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822062SY7220-3DZ-02F-QAC110/AC115(50/60Hz)GG1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56822071SY7220-3DZ-02-X90AC110/AC115(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
13,860
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822087SY7220-3GZ-02-X20AC110/AC115(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822096SY7220-3LZ-02NAC110/AC115(50/60Hz)NPTNPT1/4L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822105SY7220-4DZ-02F-QAC220/AC230(50/60Hz)GG1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56822114SY7220-4DZD-02FAC220/AC230(50/60Hz)GG1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822123SY7220-4GZ-02-X20AC220/AC230(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822132SY7220-4YZ-02AC220/AC230(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822141SY7220-5D-02NDC24NPTNPT1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,170
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822157SY7220-5D-02-X20DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822166SY7220-5DO-C8FDC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822175SY7220-5DOS-C8-F2-X90DC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタなし
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822184SY7220-5DS-C8-F2-X20DC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822193SY7220-5DSE-02-X90DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822202SY7220-5DZ-02FDC24GG1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56822211SY7220-5DZ-02-F2-X20DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
14,300
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822227SY7220-5DZ-02-F2-X90DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822236SY7220-5DZ-02-X20DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
13,860
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822245SY7220-5DZ-02-X90DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822254SY7220-5DZ-C10-F2-QDC24-Φ10ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
14,410
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822263SY7220-5DZ-C8-F2-X90DC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822272SY7220-5DZ-C8F-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56822281SY7220-5DZ-C8-X20DC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822297SY7220-5DZ-C8-X90DC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822306SY7220-5DZE-02-F2-QDC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822315SY7220-5DZE-02F-QDC24GG1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822324SY7220-5DZE-C10-QDC24-Φ10ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
14,190
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822333SY7220-5DZE-C8NDC24-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,860
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56822342SY7220-5DZ-N9DC24-Φ5/16"ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする