SY914

SY914 - SMCSY914 - SMCSY914 - SMCSY914 - SMCSY914 - SMCSY914 - SMCSY914 - SMCSY914 - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル内容量1個
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56835222SY9140-1DDAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
10,180
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835231SY9140-1DD-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
12,320
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835247SY9140-1DZD-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
13,200
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835256SY9140-1HDAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ600mm
9,570
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835265SY9140-1LD-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,610
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835274SY9140-1LOAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,410
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835283SY9140-1LODAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,410
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835292SY9140-1LOD-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,550
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835301SY9140-1LOZ-X90AC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835317SY9140-1LZDAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,630
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835326SY9140-1LZD-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,770
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835335SY9140-1MAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,460
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835344SY9140-1MZEAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,740
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835353SY9140-1MZE-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,880
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835362SY9140-1YAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
10,180
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835371SY9140-1Y-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
12,320
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835387SY9140-1YZ-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
13,200
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835396SY9140-1YZEAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
11,170
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835405SY9140-1YZE-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
13,310
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835414SY9140-2DDAC200(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
10,290
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835423SY9140-2DZ-03NAC200(50/60Hz)NPT3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
13,310
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835432SY9140-2DZ-03-X90AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
13,860
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835441SY9140-2DZ-04-X90AC200(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
13,860
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835457SY9140-2DZD-03-X90AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
13,860
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835466SY9140-2DZD-04-X90AC200(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
13,860
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835475SY9140-2G-03FAC200(50/60Hz)G3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
11,770
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835484SY9140-2GZ-03-X90AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
12,490
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835493SY9140-2HE-04AC200(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
12,160
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835502SY9140-2LOAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,740
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835511SY9140-2LOZAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,900
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835527SY9140-2LOZ-04AC200(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,050
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835536SY9140-2LOZD-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,050
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835545SY9140-2LOZE-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
12,160
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835554SY9140-2LZE-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,210
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835563SY9140-2MAC200(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,790
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835572SY9140-2M-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
11,940
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835581SY9140-2ME-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,050
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835597SY9140-2MOAC200(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,740
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835606SY9140-2MOZ-04AC200(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,050
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835615SY9140-2MZAC200(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
9,960
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835624SY9140-2MZ-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835633SY9140-2MZ-04AC200(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835642SY9140-2MZEAC200(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
10,070
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835651SY9140-2YZ-04AC200(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
13,310
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835667SY9140-3DZD-04AC110/AC115(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
13,200
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835676SY9140-3G-03AC110/AC115(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
11,440
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835685SY9140-3G-04-X90AC110/AC115(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
11,990
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835694SY9140-3GZ-04AC110/AC115(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
11,610
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835703SY9140-3YZ-03AC110/AC115(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
13,200
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
56835712SY9140-4GZ-04AC220/AC230(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
11,940
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする