曜日別特売

SY944

SY944 - SMCSY944 - SMCSY944 - SMCSY944 - SMCSY944 - SMCSY944 - SMCSY944 - SMCSY944 - SMC
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全57種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
57種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56842414SY9440-1DE-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842423SY9440-1DZD-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842432SY9440-1DZEAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥17,710
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842441SY9440-1DZE-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842457SY9440-1DZE-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842466SY9440-1GD-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842475SY9440-1H-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842484SY9440-1HZ-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842493SY9440-1LOZE-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842502SY9440-1LZE-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842511SY9440-1LZE-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842527SY9440-1MOZAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842536SY9440-1MZEAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842545SY9440-1MZE-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥17,110
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842554SY9440-2DAC200(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842563SY9440-2D-04AC200(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842572SY9440-2LAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842581SY9440-2YAC200(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842597SY9440-3LZ-03AC110/AC115(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842606SY9440-3LZ-04AC110/AC115(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842615SY9440-3YAC110/AC115(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842624SY9440-4LZ-03AC220/AC230(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842633SY9440-5DD-03DC24Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842642SY9440-5DZE-03DC24Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842651SY9440-5DZ-X90DC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842667SY9440-5GS-03DC24Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842676SY9440-5GZE-03DC24Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842685SY9440-5HZD-03DC24Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842694SY9440-5LOU-04DC24Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842703SY9440-5LOUE-03DC24Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842712SY9440-5LOZDDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842721SY9440-5LOZD-04DC24Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842737SY9440-5LOZD-X90DC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842746SY9440-5LOZEDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842755SY9440-5LOZE-03DC24Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842764SY9440-5LZ-03-QDC24Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842773SY9440-5MD-03DC24Rc3/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842782SY9440-5MOZDC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842791SY9440-5MOZEDC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842807SY9440-5MOZE-03DC24Rc3/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842816SY9440-5MZE-04DC24Rc1/2 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842825SY9440-5W7ZDC24--M8コネクタ:コネクタケーブル付
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842834SY9440-5YDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842843SY9440-5YZ-03DC24Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842852SY9440-5YZ-04DC24Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842861SY9440-6DZ-03-Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842877SY9440R-1DZ-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842886SY9440R-2DD-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
¥18,810
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842895SY9440R-5DOSDC24--DIN形ターミナル:コネクタなし
¥15,460
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56842904SY9440R-5DZ-X90DC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする