曜日別特売

SYA32

SYA32 - SMCSYA32 - SMCSYA32 - SMCSYA32 - SMCSYA32 - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56843936SYA3220-N3-Φ5/32"ワンタッチ管継手
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
56843945SYA3220-N3-F2-Φ5/32"ワンタッチ管継手
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
56843954SYA3240-01FG1/8
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56843963SYA3240-01NNPT1/8
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56843972SYA3240-01TNPTF1/8
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする