曜日別特売

SYA51

SYA51 - SMCSYA51 - SMCSYA51 - SMCSYA51 - SMCSYA51 - SMCSYA51 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56843997SYA5120-C8F-Φ8ワンタッチ管継手
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844006SYA5120-N7-F2-Φ1/4"ワンタッチ管継手
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844015SYA5120-N9-Φ5/16"ワンタッチ管継手
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844024SYA5120-N9-F1-Φ5/16"ワンタッチ管継手
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844033SYA5140-02FG1/4
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844042SYA5140-02NNPT1/4
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする