曜日別特売

SYA52

SYA52 - SMCSYA52 - SMCSYA52 - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56844051SYA5220-01T-F2NPTF1/8
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
56844067SYA5220-C8N-F2-Φ8ワンタッチ管継手
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844076SYA5220-N9N-F2-Φ5/16"ワンタッチ管継手
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする