SMC
SYA73
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
3位置クローズドセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56844225
SYA7320-02F
CADデータダウンロード
G
1/4
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56844234
SYA7320-C10T
CADデータダウンロード
-
Φ10ワンタッチ管継手
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844243
SYA7320-C8F
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844252
SYA7320-C8F-F2
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844261
SYA7320-C8N-F2
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56844277
SYA7320-C8T-F2
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください