曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56849143SYJ3220-1GZ-M35AC100(50/60Hz)MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849152SYJ3220-2G-M3-F5AC200(50/60Hz)MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,590
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849161SYJ3220-5HZD-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849177SYJ3220-5HZE-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849186SYJ3220-5LE-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849195SYJ3220-5LNZ-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849204SYJ3220-5LS-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849213SYJ3220-5ME-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849222SYJ3220-5MOZE-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849231SYJ3220-5MRE-M3-F5DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
11,030
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849247SYJ3220-5MUE-M3-F5DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
11,140
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849256SYJ3220-6LOUE-M35DC12MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849265SYJ3220-6LOZE-M35DC12MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849274SYJ3220T-5GZ-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849283SYJ3220T-5LZD-M3-F5DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
11,250
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849292SYJ3220T-5MZD-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849301SYJ3220T-5MZE-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849317SYJ322-1MZD-M33AC100(50/60Hz)MM3×0.5ノーマルオープン
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849326SYJ322-1MZ-M33AC100(50/60Hz)MM3×0.5ノーマルオープン
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849335SYJ3223-1MZ-M35AC100(50/60Hz)MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849344SYJ3223-5GUE-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849353SYJ3223-5MNZ-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849362SYJ3223-5MS-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849371SYJ3223-5MZD-M3-F5DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,590
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849387SYJ3223-6LOUD-M35DC12MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849396SYJ3223T-5LOZ-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849405SYJ3223T-5MZ-M35DC24MM3×0.52位置ダブルソレノイド
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849414SYJ322-5GD-M33DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849423SYJ322-5GSD-M3-F3DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,740
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849432SYJ322-5GU-M3-F3DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849441SYJ322-5GZ-M33DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849457SYJ322-5HZ-M33DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849466SYJ322-5L-M3-F3DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,790
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849475SYJ322-5L-M3-F-Q3DC24MM3×0.5ノーマルオープン
6,120
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849484SYJ322-5LOU-M33DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849493SYJ322-5LOZE-M33DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849502SYJ322-5LU-M3-F3DC24MM3×0.5ノーマルオープン
6,120
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849511SYJ322-5LZE-M33DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849527SYJ322-5MOD-M33DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849536SYJ322-5MO-M3-F3DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,740
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849545SYJ322-6LZ-M33DC12MM3×0.5ノーマルオープン
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849554SYJ322-6M-M33DC12MM3×0.5ノーマルオープン
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849563SYJ322M-5MZ-M3-F3DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849572SYJ322MT-5LZE-M3-F3DC24MM3×0.5ノーマルオープン
6,400
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849581SYJ322MT-5MZ-M3-F3DC24MM3×0.5ノーマルオープン
6,290
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849597SYJ322R-5GZ-M33DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,710
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849606SYJ322R-5M-M33DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,710
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849615SYJ322R-5MZE-M33DC24MM3×0.5ノーマルオープン
5,990
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849624SYJ322T-5LOZE-M3-F3DC24MM3×0.5ノーマルオープン
6,340
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
56849633SYJ322T-5LZ-M33DC24MM3×0.5ノーマルオープン
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする